シャツ・男・長袖

シャツ・男・長袖 - セブンユニフォームシャツ・男・長袖 - セブンユニフォームシャツ・男・長袖 - セブンユニフォーム

高級シャツに使われる80番手の細糸で織った、先染めストライプが美しい素材を使用。
台衿のドゥエボットーニ(二つボタン)やワイドな衿、比翼仕立て、カフス折り返し様など、デザインに多彩な工夫が凝らされた、クラシックでエレガントなシャツです。

仕様カフス折り返し種別シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地先染めストライプ性別男性用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。
※この商品はシルエットの美しさを活かすために、細身の仕上りになってます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68247165WH7615-2ワイン×ホワイトS
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247174WH7615-2ワイン×ホワイトM
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247183WH7615-2ワイン×ホワイトL
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247192WH7615-2ワイン×ホワイトLL
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247208WH7615-2ワイン×ホワイト3L
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247217WH7615-6ブラウン×ホワイトS
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247226WH7615-6ブラウン×ホワイトM
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247235WH7615-6ブラウン×ホワイトL
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247244WH7615-6ブラウン×ホワイトLL
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247253WH7615-6ブラウン×ホワイト3L
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247262WH7615-9ブラック×ホワイトS
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247278WH7615-9ブラック×ホワイトM
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247287WH7615-9ブラック×ホワイトL
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247296WH7615-9ブラック×ホワイトLL
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247305WH7615-9ブラック×ホワイト3L
7,200
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする