BDシャツ・兼・長袖

BDシャツ・兼・長袖 - セブンユニフォームBDシャツ・兼・長袖 - セブンユニフォームBDシャツ・兼・長袖 - セブンユニフォーム

通気性バツグン!!涼しい夏素材シャツ。
イギリス発祥のオックスフォード生地を用いた、夏向きの一着。
速乾性も高く、乾燥時間は通常のシャツの約4分の1.
抗菌性や形態安定性も有する、便利なボタンダウンシャツです。

仕様SS・Sサイズレディース対応寸法、肩ヨークバイヤス使い、防臭種別シャツ混率(%)ポリエステル75、綿25生地オックスフォード性別男女兼用内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68247463CH4486-0ホワイトSS
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247472CH4486-0ホワイトS
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247488CH4486-0ホワイトM
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247497CH4486-0ホワイトL
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247506CH4486-0ホワイトLL
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247515CH4486-0ホワイト3L
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247524CH4486-1サックスSS
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247533CH4486-1サックスS
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247542CH4486-1サックスM
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247558CH4486-1サックスL
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247567CH4486-1サックスLL
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247576CH4486-1サックス3L
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247585CH4486-2ピンクSS
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247594CH4486-2ピンクS
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247603CH4486-2ピンクM
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247612CH4486-2ピンクL
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247628CH4486-2ピンクLL
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247637CH4486-2ピンク3L
7,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする