BDシャツ・兼・半袖

BDシャツ・兼・半袖 - セブンユニフォームBDシャツ・兼・半袖 - セブンユニフォームBDシャツ・兼・半袖 - セブンユニフォーム

通気性バツグン!!涼しい夏素材シャツ。
イギリス発祥のオックスフォード生地を用いた、夏向きの一着。
速乾性も高く、乾燥時間は通常のシャツの約4分の1.
抗菌性や形態安定性も有する、便利なボタンダウンシャツです。

仕様SS・Sサイズレディース対応寸法、肩ヨークバイヤス使い、防臭種別シャツ混率(%)ポリエステル75、綿25生地オックスフォード性別男女兼用内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68247646CH4487-0ホワイトSS
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247655CH4487-0ホワイトS
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247664CH4487-0ホワイトM
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247673CH4487-0ホワイトL
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247682CH4487-0ホワイトLL
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247698CH4487-0ホワイト3L
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247707CH4487-1サックスSS
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247716CH4487-1サックスS
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247725CH4487-1サックスM
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247734CH4487-1サックスL
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247743CH4487-1サックスLL
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247752CH4487-1サックス3L
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247768CH4487-2ピンクSS
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247777CH4487-2ピンクS
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247786CH4487-2ピンクM
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247795CH4487-2ピンクL
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247804CH4487-2ピンクLL
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68247813CH4487-2ピンク3L
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする