セブンユニフォーム
シャツ・女・七分
衿の立て方で、3タイプの着こなし。
衿のアレンジで和から洋まで、幅広いシーンに対応。
後ろ身頃はアームホールに継ぎがないため、腕が動かしやすく個性的カッティングがデザイン的特徴にもなってます。
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68248303
CH4427-0
ホワイト
7
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248312
CH4427-0
ホワイト
9
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248328
CH4427-0
ホワイト
11
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248337
CH4427-0
ホワイト
13
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248346
CH4427-0
ホワイト
15
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248407
CH4427-6
ブラウン
7
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248416
CH4427-6
ブラウン
9
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248425
CH4427-6
ブラウン
11
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248434
CH4427-6
ブラウン
13
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248443
CH4427-6
ブラウン
15
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248355
CH4427-5
イエロー
7
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248364
CH4427-5
イエロー
9
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248373
CH4427-5
イエロー
11
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248382
CH4427-5
イエロー
13
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248398
CH4427-5
イエロー
15
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248452
CH4427-8
グレー
7
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248468
CH4427-8
グレー
9
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248477
CH4427-8
グレー
11
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248486
CH4427-8
グレー
13
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
68248495
CH4427-8
グレー
15
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください