セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
開放的でありつつ、きちんと映る襟元に。
台衿ボタンがないことで、開放感のあるスキッパーカラー。
その特徴を活かしつつも、カッティングに一工夫。
美しいサービスに合う、きちんとした雰囲気も加味しました。
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68248705
CH4414-6
ブラウン
S
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248714
CH4414-6
ブラウン
M
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248723
CH4414-6
ブラウン
L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248732
CH4414-6
ブラウン
LL
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248748
CH4414-6
ブラウン
3L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248757
CH4414-7
モカ
S
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248766
CH4414-7
モカ
M
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248775
CH4414-7
モカ
L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248784
CH4414-7
モカ
LL
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248793
CH4414-7
モカ
3L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248802
CH4414-9
ブラック
S
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248818
CH4414-9
ブラック
M
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248827
CH4414-9
ブラック
L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248836
CH4414-9
ブラック
LL
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68248845
CH4414-9
ブラック
3L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください