セブンユニフォーム
シャツ・女・七分
開放的でありつつ、きちんと映る襟元に。
台衿ボタンがないことで、開放感のあるスキッパーカラー。
その特徴を活かしつつも、カッティングに一工夫。
美しいサービスに合う、きちんとした雰囲気も加味しました。
色
ホワイト
仕様
ネーム用スラッシュ入り
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68249055
WH7613-0
7
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68249064
WH7613-0
9
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68249073
WH7613-0
11
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68249082
WH7613-0
13
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68249098
WH7613-0
15
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください