セブンユニフォーム
シャツ・男・半袖
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
仕様
防透、UVカット
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
ブロード
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68250218
CH4419-0
ホワイト
S
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250227
CH4419-0
ホワイト
M
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250236
CH4419-0
ホワイト
L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250245
CH4419-0
ホワイト
LL
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250254
CH4419-0
ホワイト
3L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250263
CH4419-2
エンジ
S
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250272
CH4419-2
エンジ
M
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250288
CH4419-2
エンジ
L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250297
CH4419-2
エンジ
LL
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250306
CH4419-2
エンジ
3L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250315
CH4419-9
ブラック
S
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250324
CH4419-9
ブラック
M
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250333
CH4419-9
ブラック
L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250342
CH4419-9
ブラック
LL
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250358
CH4419-9
ブラック
3L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください