セブンユニフォーム
シャツ・兼・七分
ノーアイロンでも美しく仕上がる
多機能素材ソフトタフを用いたシャツ
色
ホワイト
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
交織タッサー
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68250516
CH1589-0
SS
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250525
CH1589-0
S
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250534
CH1589-0
M
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250543
CH1589-0
L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250552
CH1589-0
LL
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250568
CH1589-0
3L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250577
CH1589-0
4L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250586
CH1589-0
5L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください