セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
ノーアイロンでも美しく仕上がる
多機能素材ソフトタフを用いたシャツ
色
ホワイト
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
交織タッサー
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68250595
CH1724-7
S
104
46
55
78
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250604
CH1724-7
M
109
47
56.5
80
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250613
CH1724-7
L
114
48
58
80
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250622
CH1724-7
LL
119
49
58.5
82
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250638
CH1724-7
3L
124
50
59
82
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250647
CH1724-7
4L
129
51
59.5
83
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250656
CH1783-0
S
104
46
56
78
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250665
CH1783-0
M
109
47
57
80
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250674
CH1783-0
L
114
48
58
80
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250683
CH1783-0
LL
119
49
58
82
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250692
CH1783-0
3L
124
50
58
82
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250708
CH1783-0
4L
129
51
58
83
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください