シャツ・男・半袖

シャツ・男・半袖 - セブンユニフォーム

ノーアイロンでも美しく仕上がる
多機能素材ソフトタフを用いたシャツ

ホワイト仕様SR加工、吸水・速乾、形態安定種別シャツ混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織タッサー性別男性用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68250717CH1793-0S
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250726CH1793-0M
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250735CH1793-0L
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250744CH1793-0LL
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250753CH1793-03L
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68250762CH1793-04L
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする