セブンユニフォーム
BDシャツ・男・長袖
自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。
仕様
ループ付
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
コードレーン
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68251313
WH7605-2
エンジ×ホワイト
S
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251322
WH7605-2
エンジ×ホワイト
M
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251338
WH7605-2
エンジ×ホワイト
L
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251347
WH7605-2
エンジ×ホワイト
LL
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251356
WH7605-2
エンジ×ホワイト
3L
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251365
WH7605-2
エンジ×ホワイト
4L
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251374
WH7605-6
ベージュ×ホワイト
S
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251383
WH7605-6
ベージュ×ホワイト
M
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251392
WH7605-6
ベージュ×ホワイト
L
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251408
WH7605-6
ベージュ×ホワイト
LL
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251417
WH7605-6
ベージュ×ホワイト
3L
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251426
WH7605-6
ベージュ×ホワイト
4L
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251435
WH7605-9
ブラック×ホワイト
S
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251444
WH7605-9
ブラック×ホワイト
M
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251453
WH7605-9
ブラック×ホワイト
L
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251462
WH7605-9
ブラック×ホワイト
LL
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251478
WH7605-9
ブラック×ホワイト
3L
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251487
WH7605-9
ブラック×ホワイト
4L
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください