セブンユニフォーム
BDシャツ・女・長袖
自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。
仕様
ループ付
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
コードレーン
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68251496
WH7606-2
エンジ×ホワイト
7
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251505
WH7606-2
エンジ×ホワイト
9
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251514
WH7606-2
エンジ×ホワイト
11
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251523
WH7606-2
エンジ×ホワイト
13
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251532
WH7606-2
エンジ×ホワイト
15
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251548
WH7606-2
エンジ×ホワイト
17
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251557
WH7606-6
ベージュ×ホワイト
7
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251566
WH7606-6
ベージュ×ホワイト
9
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251575
WH7606-6
ベージュ×ホワイト
11
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251584
WH7606-6
ベージュ×ホワイト
13
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251593
WH7606-6
ベージュ×ホワイト
15
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251602
WH7606-6
ベージュ×ホワイト
17
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251618
WH7606-9
ブラック×ホワイト
7
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251627
WH7606-9
ブラック×ホワイト
9
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251636
WH7606-9
ブラック×ホワイト
11
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251645
WH7606-9
ブラック×ホワイト
13
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251654
WH7606-9
ブラック×ホワイト
15
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68251663
WH7606-9
ブラック×ホワイト
17
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください