セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。
色
ホワイト×ブルー
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
先染めデニム
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68252153
CH1727-1
S
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252162
CH1727-1
M
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252178
CH1727-1
L
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252187
CH1727-1
LL
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252196
CH1727-1
3L
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252205
CH1727-1
4L
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください