セブンユニフォーム
ウイングシャツ・女・長袖
色
ホワイト
仕様
蝶タイループ付、肩ヨークバイヤス使い
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68252372
CH1545-0
7
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252388
CH1545-0
9
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252397
CH1545-0
11
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252406
CH1545-0
13
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252415
CH1545-0
15
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください