ウイングシャツ・男・長袖

ウイングシャツ・男・長袖 - セブンユニフォーム
ホワイト仕様蝶タイループ付種別シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男性用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68252424CH4440-0S
8,300
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252433CH4440-0M
8,300
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252442CH4440-0L
8,300
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252458CH4440-0LL
8,300
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252467CH4440-03L
8,300
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252476CH4440-04L
8,300
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする