セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
色
ホワイト
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68252546
CH4442-0
S
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252555
CH4442-0
M
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252564
CH4442-0
L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252573
CH4442-0
LL
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252582
CH4442-0
3L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください