セブンユニフォーム
シャツ・女・長袖
色
ホワイト
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68252598
CH4443-0
7
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252607
CH4443-0
9
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252616
CH4443-0
11
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252625
CH4443-0
13
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252634
CH4443-0
15
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください