セブンユニフォーム
シャツ・男・長袖
ネクタイに合う衿の形と涼しくさわやかなヘアコード素材。
スーツINに最適のシャツ。
色
ホワイト
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ヘアコード
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68252643
CH4430-0
S
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252652
CH4430-0
M
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252668
CH4430-0
L
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252677
CH4430-0
LL
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252686
CH4430-0
3L
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください