シャツ・女・長袖

シャツ・女・長袖 - セブンユニフォーム

ネクタイに合う衿の形と涼しくさわやかなヘアコード素材。
スーツINに最適のシャツ。

ホワイト仕様吸水・速乾、防透、UVカット種別シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ヘアコード性別女性用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68252695CH4431-07
7,700
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252704CH4431-09
7,700
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252713CH4431-011
7,700
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252722CH4431-013
7,700
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252738CH4431-015
7,700
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする