セブンユニフォーム
BDシャツ・女・長袖
ネクタイに合う衿の形と涼しくさわやかなヘアコード素材。
スーツINに最適のシャツ。
色
ホワイト
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ヘアコード
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68252792
CH4433-0
7
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252808
CH4433-0
9
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252817
CH4433-0
11
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252826
CH4433-0
13
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68252835
CH4433-0
15
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください