セブンユニフォーム
ブラウス・女・半袖
色
ホワイト
仕様
胸部ピンタック(32本)
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1着
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすために、細身の仕上りになってます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68253246
CF1507-0
7
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253255
CF1507-0
9
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253264
CF1507-0
11
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253273
CF1507-0
13
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253282
CF1507-0
15
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253298
CF1507-0
17
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください