セブンユニフォーム
ブラウス・女・長袖
色
ホワイト
仕様
胸部ピンタック(32本)
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1着
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすために、細身の仕上りになってます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68253352
CF1558-0
7
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253368
CF1558-0
9
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253377
CF1558-0
11
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253386
CF1558-0
13
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253395
CF1558-0
15
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253404
CF1558-0
17
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください