セブンユニフォーム
ニットシャツ・兼・七分
機能的かつスタイリッシュ。
ありそうでなかったサービス専用カット・ユニフォーム
ドレスシャツ風の共衿がフォーマル感を生む
ホスピタリティ向けポロ。
種別
シャツ
混率(%)
綿100
生地
天竺
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディース対応寸法になっています。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68253535
CU2697-0
ホワイト
SS
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253544
CU2697-0
ホワイト
S
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253553
CU2697-0
ホワイト
M
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253562
CU2697-0
ホワイト
L
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253578
CU2697-0
ホワイト
LL
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253587
CU2697-0
ホワイト
3L
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253596
CU2697-8
杢グレー
SS
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253605
CU2697-8
杢グレー
S
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253614
CU2697-8
杢グレー
M
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253623
CU2697-8
杢グレー
L
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253632
CU2697-8
杢グレー
LL
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68253648
CU2697-8
杢グレー
3L
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください