セブンユニフォーム
ニットシャツ・兼・七分
人気商品です!
品格とホスピタリティーあふれる台衿付のフォーマル・ポロ。
種別
ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
鹿の子
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディース対応寸法になっています。
全12種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68254077
CU2699-0
ホワイト
SS
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254086
CU2699-0
ホワイト
S
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254095
CU2699-0
ホワイト
M
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254104
CU2699-0
ホワイト
L
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254113
CU2699-0
ホワイト
LL
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254122
CU2699-0
ホワイト
3L
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254138
CU2699-9
ブラック
SS
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254147
CU2699-9
ブラック
S
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254156
CU2699-9
ブラック
M
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254165
CU2699-9
ブラック
L
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
68254174
CU2699-9
ブラック
LL
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254183
CU2699-9
ブラック
3L
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください