セブンユニフォーム
ニットシャツ・女・七分
(1件のレビュー)
前身頃が二重で透けにくいキレイめな素材によるジャッケト用インナーです。
仕様
前身頃2枚仕立て(透けや下着のアタリが出るのを抑えます。)
種別
ニットシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
天竺
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68254192
CU2597-0
ホワイト
7
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254208
CU2597-0
ホワイト
9
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254217
CU2597-0
ホワイト
11
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254226
CU2597-0
ホワイト
13
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254235
CU2597-0
ホワイト
15
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68254244
CU2597-1
ネイビー
7
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254253
CU2597-1
ネイビー
9
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254262
CU2597-1
ネイビー
11
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254278
CU2597-1
ネイビー
13
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254287
CU2597-1
ネイビー
15
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254296
CU2597-9
ブラック
7
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254305
CU2597-9
ブラック
9
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254314
CU2597-9
ブラック
11
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254323
CU2597-9
ブラック
13
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254332
CU2597-9
ブラック
15
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください