セブンユニフォーム
シャツ・兼・長袖
色
ホワイト
仕様
ペン差しポケット、肩ヨークバイヤス使い
種別
シャツ
混率(%)
綿100
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68256326
QH7314-0
S
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256335
QH7314-0
M
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256344
QH7314-0
L
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256353
QH7314-0
LL
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256362
QH7314-0
3L
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256378
QH7314-0
4L
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください