セブンユニフォーム
腰下エプロン
ナチュラルテイストでアースカラーの商品。
クラフト感にこだわる職場に。
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(1)、腰紐綾織テープ仕様、腰紐通しホール付
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
55
丈(cm)
(スリット) 22
身幅(cm)
104
生地
オックスフォード
ひも長(cm)
80
前中心丈(cm)
58
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
グレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
レンガ
生成り
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68256563
QT7354-0
ホワイト
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256572
QT7354-1
ネイビー
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256588
QT7354-3
レンガ
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256597
QT7354-4
グリーン
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256606
QT7354-7
生成り
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256615
QT7354-8
グレー
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256624
QT7354-9
ブラック
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください