セブンユニフォーム
胸当エプロン
ナチュラルテイストでアースカラーの商品。
クラフト感にこだわる職場に。
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(1)、肩紐・腰紐、綾織テープ仕様、腰紐通しホール付
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
88
身幅(cm)
104
生地
オックスフォード
ひも長(cm)
(肩)76、(腰)80
前中心丈(cm)
95
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68256633
QT7355-0
ホワイト
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256642
QT7355-1
ネイビー
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256658
QT7355-3
レンガ
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256667
QT7355-4
グリーン
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256676
QT7355-7
生成
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256685
QT7355-8
グレー
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256694
QT7355-9
ブラック
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください