曜日別特売

胸当エプロン

胸当エプロン - セブンユニフォーム胸当エプロン - セブンユニフォーム胸当エプロン - セブンユニフォーム胸当エプロン - セブンユニフォーム

綿100%素材をタンブラー加工で洗いざらし風合いに。
紐やポケットもクラフト調です。

サイズフリー仕様ポケット(3)、肩紐・腰紐綾織テープ仕様、腰紐通しホール付種別エプロン混率(%)綿100裾幅(cm)104身幅(cm)104生地ポプリンひも長(cm)(肩)76、(腰)80前中心丈(cm)90性別男女兼用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68256764QT7356-0ホワイト
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256773QT7356-1ネイビー
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256782QT7356-8グレー
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68256798QT7356-9ブラック
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする