セブンユニフォーム
胸当エプロン
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、肩紐・腰紐綾織テープ仕様
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
69
身幅(cm)
69
生地
カツラギ
ひも長(cm)
(肩)78、(腰)90
前中心丈(cm)
95
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68256816
QT7328-0
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください