セブンユニフォーム
仕込用エプロン
細布の糊づけした薄手の仕込み用エプロン。
使うたび柔らかな風合いに。
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
51
身幅(cm)
86
生地
細布
ひも長(cm)
91
前中心丈(cm)
98
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68256834
QT7357-0
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください