セブンユニフォーム
腰下エプロン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、腰紐裏打ち、綾紐テープ仕様
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
48
身幅(cm)
48
生地
先染めデニム
ひも長(cm)
260
前中心丈(cm)
75.5
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68257385
ET3498-1
ダークインディゴ
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257394
ET3498-9
ブラック
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください