シャツ・兼

シャツ・兼 - セブンユニフォーム

素材感や色合いが、そこはかとなく日本的。
活動的で扱いやすい、和風ユニフォーム進化形。

仕様裾スリット、SR加工種別シャツ混率(%)ポリエステル50、綿50生地すだれ織性別男女兼用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68257543EH3320-1SS
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257552EH3320-1S
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257568EH3320-1M
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257577EH3320-1L
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257586EH3320-1LL
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257595EH3320-13L
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257604EH3320-8墨黒SS
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257613EH3320-8墨黒S
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257622EH3320-8墨黒M
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257638EH3320-8墨黒L
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257647EH3320-8墨黒LL
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257656EH3320-8墨黒3L
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする