セブンユニフォーム
ロングエプロン
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
綿49、ポリエステル33、麻18
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
105
生地
ライトキャンバス
ひも長(cm)
275
前中心丈(cm)
88
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
あかね
うぐいす
渋茶
苔
藍
赤紫蘇
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68258995
ET3476-1
藍
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259004
ET3476-2
あかね
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259013
ET3476-4
うぐいす
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259022
ET3476-5
苔
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259038
ET3476-6
渋茶
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259047
ET3476-7
赤紫蘇
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259056
ET3476-9
黒
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください