セブンユニフォーム
替衿
(1件のレビュー)
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
色
白
仕様
取り付け用ボタンホールあり
種別
替衿
混率(%)
綿70、ポリエステル30
適合品番
EA3061
生地
三河木綿
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68259065
EY3510-0
S
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259074
EY3510-0
M
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259083
EY3510-0
L
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください