セブンユニフォーム
替衿
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
仕様
取り付け用ボタンホールあり
種別
替衿
混率(%)
綿100
適合品番
EA3061
生地
平織
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※この商品は多少色落ちすることがあります。漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68259126
EY3514-4
抹茶
S
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259135
EY3514-4
抹茶
M
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259144
EY3514-4
抹茶
L
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259092
EY3514-3
オレンジ
S
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
68259108
EY3514-3
オレンジ
M
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
68259117
EY3514-3
オレンジ
L
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
68259153
EY3514-9
墨黒
S
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
68259162
EY3514-9
墨黒
M
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
68259178
EY3514-9
墨黒
L
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください