曜日別特売

作務衣上衣・兼

作務衣上衣・兼 - セブンユニフォーム
藍ストライプ×朱仕様内紐付、裾スリット種別作務衣(上衣)混率(%)ポリエステル65、綿35生地先染め平織性別男女兼用内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68259625EA3034-1S
10,500
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259634EA3034-1M
10,500
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259643EA3034-1L
10,500
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259652EA3034-1LL
10,500
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259668EA3034-13L
10,500
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする