セブンユニフォーム
リバーシブルエプロン
色
藍ストライプ×朱
サイズ
フリー
仕様
リバーシブル、前面・裏面/ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
68
身幅(cm)
68
生地
先染め平織
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
72
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68259722
ET3478-1
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください