セブンユニフォーム
抗菌コート・男・長袖
色
ホワイト
仕様
内ポケット、袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68261734
AA0310-4
S
103
45
55.5
74
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261743
AA0310-4
M
108
46
57
76
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261752
AA0310-4
L
113
47
58.5
76
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261768
AA0310-4
LL
118
48
59
80
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261777
AA0310-4
3L
123
49
59.5
80
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261786
AA0310-4
4L
128
50
59
80
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261795
AA0310-4
5L
133
51
58.5
80
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261804
AA0310-4
6L
138
52
58
80
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261813
AA0310-9
S
103
45
55.5
74
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261822
AA0310-9
M
108
46
57
76
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261838
AA0310-9
L
113
47
58.5
76
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261847
AA0310-9
LL
118
48
59
80
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261856
AA0310-9
3L
123
49
59.5
80
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261865
AA0310-9
4L
128
50
59
80
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください