セブンユニフォーム
抗菌コート・男・長袖
色
ホワイト×ブルー
仕様
袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68262863
BA1000-8
S
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262872
BA1000-8
M
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262888
BA1000-8
L
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262897
BA1000-8
LL
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262906
BA1000-8
3L
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262915
BA1000-8
4L
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください