セブンユニフォーム
抗菌コート・女・長袖
色
ホワイト×ブルー
仕様
袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68262924
BA1001-8
7
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262933
BA1001-8
9
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262942
BA1001-8
11
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262958
BA1001-8
13
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262967
BA1001-8
15
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262976
BA1001-8
17
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください