曜日別特売

抗菌医療白衣・兼・半袖

抗菌医療白衣・兼・半袖 - セブンユニフォーム

洗濯によるシワや縮み、型くずれがほとんどなく、プリーツや折り目が消えることもありません。
優れた吸水性があり、長期間使用してもその機能は低下しません。また洗濯の際は汚れが落ちやすく、染めつきや色落ちもほとんどなし。
タフリースは、特殊ミシンによる縫製や特殊プレスにより、タフ素材の耐久性を極限まで高めた商品です。

ホワイト仕様抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68263527AA0520-8S
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263536AA0520-8M
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263545AA0520-8L
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263554AA0520-8LL
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263563AA0520-83L
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263572AA0520-84L
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする