曜日別特売

抗菌白衣・男・七分

抗菌白衣・男・七分 - セブンユニフォーム

洗濯によるシワや縮み、型くずれがほとんどなく、プリーツや折り目が消えることもありません。
優れた吸水性があり、長期間使用してもその機能は低下しません。また洗濯の際は汚れが落ちやすく、染めつきや色落ちもほとんどなし。
タフリースは、特殊ミシンによる縫製や特殊プレスにより、タフ素材の耐久性を極限まで高めた商品です。

ホワイト仕様左ポケットのみペン差し付、抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68263642AA0770-8S
6,100
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263658AA0770-8M
6,100
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263667AA0770-8L
6,100
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263676AA0770-8LL
6,100
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263685AA0770-83L
6,100
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263694AA0770-84L
6,100
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする