曜日別特売

抗菌コート・兼・長袖

抗菌コート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。
見た目の清潔感にも配慮した実用的な衛生白衣です。

ホワイト仕様コイルファスナー、ウエストアンダーカバー、袖口ゴム仕様、抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68263764AA0488-8S
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263773AA0488-8M
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263782AA0488-8L
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263798AA0488-8LL
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263807AA0488-83L
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263816AA0488-84L
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263825AA0488-85L
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263834AA0488-86L
6,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする