曜日別特売

抗菌コート・兼・長袖

抗菌コート・兼・長袖 - セブンユニフォーム抗菌コート・兼・長袖 - セブンユニフォーム抗菌コート・兼・長袖 - セブンユニフォーム抗菌コート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。
リーズナブル「なプライスで高い衛生効果を実現。
幅広い調理現場に対応します。

ホワイト仕様コイルファスナー、半袖アンダーカバー、袖口ゴム仕様、抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68263922WA0491-8S
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263938WA0491-8M
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68263947WA0491-8L
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68263956WA0491-8LL
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68263965WA0491-83L
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263974WA0491-84L
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263983WA0491-85L
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263992WA0491-86L
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする