抗菌コート・兼・半袖

抗菌コート・兼・半袖 - セブンユニフォーム

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。
リーズナブル「なプライスで高い衛生効果を実現。
幅広い調理現場に対応します。

ホワイト仕様コイルファスナー、半袖アンダーカバー、抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68264008WA0492-8S
4,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264017WA0492-8M
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68264026WA0492-8L
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68264035WA0492-8LL
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68264044WA0492-83L
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68264053WA0492-84L
4,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264062WA0492-85L
4,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264078WA0492-86L
4,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする