抗菌ブルゾン・兼・長袖

抗菌ブルゾン・兼・長袖 - セブンユニフォーム

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。
働く人々と扱う製品をガードする、安心・安全のためのユニフォーム。

ホワイト仕様内ポケット、袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、コイルファスナー、脇ゴム入、抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68264333AA0456-5SS
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264358AA0456-5M
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264367AA0456-5L
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264376AA0456-5LL
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264385AA0456-53L
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264394AA0456-54L
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264403AA0456-55L
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264412AA0456-56L
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする