曜日別特売

胸当エプロン

胸当エプロン - セブンユニフォーム胸当エプロン - セブンユニフォーム胸当エプロン - セブンユニフォーム胸当エプロン - セブンユニフォーム胸当エプロン - セブンユニフォーム

シルクのような光沢を持つNEWタイプのツイル素材を使用。
本来はツヤのないツイル素材に、染め工程でシルケット加工を実施。
絹にも似た美しい光沢を持たせることに成功しました。
シンプルでありながら、エレガントな雰囲気を醸し出すエプロンです。
紐裏の別布がデザインポイント。大きく使いやすいマチ付ポケットも設けました。

サイズフリー仕様マチ付ポケット(1)、安定ループ(タスキ部分・3段階)、腰紐裏打ち綾織テープ仕様種別エプロン混率(%)ポリエステル65、綿35裾幅(cm)88身幅(cm)88生地ツイルひも長(cm)170前中心丈(cm)95性別男女兼用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※エプロンのみ68264927CT2367-0ホワイト
6,200
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68264936CT2367-1ネイビー
6,200
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68264945CT2367-7ベージュ
6,200
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68264954CT2367-8カーキグレー
6,200
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68264963CT2367-9ブラック
6,200
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする