曜日別特売

腰下エプロン

腰下エプロン - セブンユニフォーム腰下エプロン - セブンユニフォーム腰下エプロン - セブンユニフォーム腰下エプロン - セブンユニフォーム腰下エプロン - セブンユニフォーム

シルクのような光沢を持つNEWタイプのツイル素材を使用。
本来はツヤのないツイル素材に、染め工程でシルケット加工を実施。
絹にも似た美しい光沢を持たせることに成功しました。
シンプルでありながら、エレガントな雰囲気を醸し出すエプロンです。
紐裏の別布がデザインポイント。大きく使いやすいマチ付ポケットも設けました。

サイズフリー仕様マチ付ポケット(1)、腰紐ループ付、腰紐裏打ち綾織テープ仕様種別エプロン混率(%)ポリエステル65、綿35裾幅(cm)104丈(cm)(スリット)23身幅(cm)104生地ツイルひも長(cm)83前中心丈(cm)58性別男女兼用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※エプロンのみ68264972CT2368-0ホワイト
5,700
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68264988CT2368-1ネイビー
5,700
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68264997CT2368-7ベージュ
5,700
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265006CT2368-8カーキグレー
5,700
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265015CT2368-9ブラック
5,700
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする