曜日別特売

ナノソムリエエプロン

ナノソムリエエプロン - セブンユニフォームナノソムリエエプロン - セブンユニフォームナノソムリエエプロン - セブンユニフォームナノソムリエエプロン - セブンユニフォーム

NANOテクノロジーから生まれた高機能素材がエレガントなエプロンに。
ナノ加工によって抗菌や撥水・撥油など多彩な機能に付与された素材・ナノツイルはすぐれた性能にもかかわらずコットン100%のように自然な雰囲気。
そのエレガントな見た目と風合いを活かして、スタイリッシュなエプロンをつくりました。
Aラインシルエットの巻エプロンがエレガントな脚さばきを演出。

サイズフリー仕様スラッシュポケット(2)、抗菌・防臭、撥水・撥油種別エプロン混率(%)ポリエステル65、綿35裾幅(cm)179身幅(cm)103生地ナノツイルひも長(cm)260前中心丈(cm)92.5性別男女兼用内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※エプロンのみ68265198CT2376-0ホワイト
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265207CT2376-1サックス
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265216CT2376-7ベージュ
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265225CT2376-9ブラック
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする